Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Lichttaster
>
Artikel
Reflexionslichttaster Leuze HT15/4X-M12 - 50134346
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-105867
Hersteller:
Leuze electronic
Herst.-Nr.:
50134346
EAN/GTIN:
4250738118324
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Digitale Ausgänge: 1
Hellschaltung (PNP)
Betriebsreichweite: weiß (90 %) 0,012...1 m/grau (18 %) 0,012...0,7 m/schwarz (6 %) 0,012...0,5 m
Grenzreichweite max.: 1 m
Einstellung: Mehrgangspindel
Einstellbereich: 50...1.000 mm
Lichtquelle: LED rot
Versorgungsspannung: 10-30 V DC
Schaltfrequenz: 500 Hz
Umgebungstemperatur: -40...60 °C
Schutzart: IP67
Baulänge: 30 mm
Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichttaster
Funktionsprinzip:
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Reichweite max.:
1 m
Baureihe:
15
Betriebsreichweite:
0,012...1 m
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
640 nm
Einstellung:
Mehrgangspindel
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hellschaltung
Schaltfrequenz:
500 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
15 x 42,7 mm
Baulänge:
30 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Werkstoff Optik:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
leuze lichttaster
,
lichttaster
,
lichttaster 1000mm
,
Lichtschranke
,
Reflexlichtschranke
,
Reflexion
,
Distanzsensor
,
ifm electronic
,
Leuze
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,21*
€ 95,19*
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,31*
€ 95,19*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,93*
€ 96,07*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,56*
€ 98,78*
Lager 1454
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 88,09*
€ 102,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1454
Versand:
Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1454
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1424655 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact 1424656 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact 1424668 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact 1424669 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact 1641688 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact 1641756 Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact 1641772 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact 1681127 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact 1681143 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact SACC-M12FR-4CON-PG 7-VA Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact SACC-M12FS-4CON-PG 7-VA Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact SACC-M12FS-4QO-0.34 Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
50117828 - BTP 200M-D14 - Montagesystem
Leuze electronic
50117828
ab € 24,97*
Zubehör
50117829 - BTP 200M-D12 - Montagesystem
Leuze electronic
50117829
ab € 23,68*
Zubehör
50117830 - BTP 200M-D10 - Montagesystem
Leuze electronic
50117830
ab € 25,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen