Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Drucktransmitter ifm electronic PM1506 - PM-2,5-REA12-A-ZVG/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105947
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PM1506
EAN/GTIN:
     4021179317344
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Elektronischer Drucktransmitter
  • -0,125...2,5 bar
  • IO-Link
  • Analogausgang: 4-20 mA (skalierbar)
  • Relativdruck/Vakuum
  • Keramisch-kapazitive Messzelle
  • Prozessanschluss: G 1/2 (Außengewinde Dichtkonus)
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung
  • Kontakte vergoldet
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Relativdruck | Vakuum
Druckmessbereich min.:
-0,125 bar
Druckmessbereich max.:
2,5 bar
Vakuumfestigkeit:
-1000 mbar
Einstellung:
IO-Link
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
30 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 Außengewinde
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Kontakte vergoldet:
ja
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Prozesstemperatur min.:
-25 °C
Prozesstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
Übertragungstyp:
COM 2 (38.4 kBaud)
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
3-A | ACS | CE | cULus | EAC | EC 1935/2004 | EHEDG | FCM | FDA | UKCA | UL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 359,12*
€ 399,33*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,99*
€ 442,36*
Frei Haus
ab € 413,85*
€ 450,25*
Frei Haus
ab € 416,46*
€ 454,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 420,83*
€ 457,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,33*
€ 475,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,45*
€ 464,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,15*
€ 450,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,47*
€ 442,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,12*
€ 427,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,14*
Zubehör
ifm electronic
E43300
ab € 23,62*
Zubehör
ifm electronic
E43301
ab € 27,72*
Zubehör
Vega
DE49903594
ab € 24,82*
Zubehör
ifm electronic
E43303
ab € 45,62*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 315,97*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 57,74*
Zubehör
ifm electronic
E33401
ab € 44,00*
Zubehör
ifm electronic
EVF001
ab € 16,34*
Zubehör
ifm electronic
EVF002
ab € 20,22*
Zubehör
ifm electronic
EVF003
ab € 31,44*
Zubehör
ifm electronic
EVF004
ab € 16,30*
Zubehör
ifm electronic
EVF005
ab € 20,13*
Zubehör
ifm electronic
EVF006
ab € 31,37*
Zubehör
ifm electronic
EVF007
ab € 19,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.