Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Drucktransmitter ifm electronic PM1543 - PM-040-REA12-A-ZVG/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105950
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PM1543
EAN/GTIN:
     4021179317375
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Elektronischer Drucktransmitter
  • -1...40 bar
  • IO-Link
  • Analogausgang: 4-20 mA (skalierbar)
  • Relativdruck/Vakuum
  • Keramisch-kapazitive Messzelle
  • Prozessanschluss: G 1/2 (Außengewinde Dichtkonus)
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung
  • Kontakte vergoldet
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Relativdruck | Vakuum
Druckmessbereich min.:
-1 bar
Druckmessbereich max.:
40 bar
Vakuumfestigkeit:
-1000 mbar
Einstellung:
IO-Link
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
200 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 Außengewinde
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Kontakte vergoldet:
ja
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Prozesstemperatur min.:
-25 °C
Prozesstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
Übertragungstyp:
COM 2 (38.4 kBaud)
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
3-A | ACS | CE | cULus | EAC | EC 1935/2004 | EHEDG | FCM | FDA | UKCA | UL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 361,77*
€ 411,22*
Frei Haus
ab € 412,43*
€ 471,77*
Frei Haus
ab € 417,24*
€ 476,42*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 429,53*
€ 487,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,53*
€ 538,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,22*
€ 489,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,86*
€ 487,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,33*
€ 458,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,97*
€ 449,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,77*
€ 430,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,32*
Zubehör
ifm electronic
E43300
ab € 23,42*
Zubehör
ifm electronic
E43301
ab € 27,66*
Zubehör
Vega
DE49903594
ab € 23,83*
Zubehör
ifm electronic
E43303
ab € 45,45*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 316,45*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 51,00*
Zubehör
ifm electronic
E33401
ab € 39,67*
Zubehör
ifm electronic
EVF001
ab € 16,35*
Zubehör
ifm electronic
EVF002
ab € 20,05*
Zubehör
ifm electronic
EVF003
ab € 31,58*
Zubehör
ifm electronic
EVF004
ab € 16,42*
Zubehör
ifm electronic
EVF005
ab € 20,18*
Zubehör
ifm electronic
EVF006
ab € 31,62*
Zubehör
ifm electronic
EVF007
ab € 19,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.