Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte Eickmann Elektronik MB-250-W-KST4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106017
Hersteller:
     Eickmann Elektronik
Herst.-Nr.:
     300.2500.001
EAN/GTIN:
     4250738118782
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenleuchte ip67
maschinenlampe
  • Maschinenleuchte
  • Betriebsspannung: 24 V DC
  • Betriebsleistung: 10,8 Watt
  • Farbtemperatur: weiß (5.000 K)
  • Leuchtfläche: 222 x 32 mm
  • Beleuchtungsstärke: 2.300 lx bei 0,5 m/675 lx bei 1 m
  • Maße: 250 x 40 x 10 mm
  • Gehäusematerial: Aluminium (silber eloxiert)
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: 0,3 m Kabel mit M12 Stecker (3-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anbauleuchte
Baureihe:
MB
Lichtfarbe:
weiß (5.000 K)
Farbwiedergabeindex:
85 Ra
Beleuchtungsstärke:
2300 lx
Lichtstrom:
1590 Lumen
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
10,8 W
Abmessung:
250 mm
Anschluss:
Stecker M12 (3-polig)
Kabellänge:
0,3 m
Schutzklasse:
III
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Aufbauleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.002
ab € 41,62*
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.000
ab € 10,21*
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.003
ab € 29,40*
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.001
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.