Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte Eickmann Elektronik MB-700-W-KST4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106019
Hersteller:
     Eickmann Elektronik
Herst.-Nr.:
     300.7000.001
EAN/GTIN:
     4250738118805
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenleuchte ip67
maschinenlampe
  • Maschinenleuchte
  • Betriebsspannung: 24 V DC
  • Betriebsleistung: 32,4 Watt
  • Farbtemperatur: weiß (5.000 K)
  • Leuchtfläche: 672 x 32 mm
  • Beleuchtungsstärke: 5.700 lx bei 0,5 m/1.665 lx bei 1 m
  • Maße: 700 x 40 x 10 mm
  • Gehäusematerial: Aluminium (silber eloxiert)
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: 0,3 m Kabel mit M12 Stecker (3-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anbauleuchte
Baureihe:
MB
Lichtfarbe:
weiß (5.000 K)
Farbwiedergabeindex:
85 Ra
Beleuchtungsstärke:
5700 lx
Lichtstrom:
3900 Lumen
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
32,4 W
Abmessung:
700 mm
Anschluss:
Stecker M12 (3-polig)
Kabellänge:
0,3 m
Schutzklasse:
III
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Coupling relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,61*
€ 288,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.002
ab € 41,54*
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.000
ab € 10,18*
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.003
ab € 29,54*
Zubehör
Eickmann Elektronik
300.0000.001
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.