Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Temperaturfühler
>
Artikel
Temperaturtransmitter Endress+Hauser Easytemp TMR31-A1BBBBAA1AAA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-106089
Hersteller:
Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
TMR31-A1BBBBAA1AAA
EAN/GTIN:
4250738119390
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler e+h
temperaturfühler
Pt100 Temperaturtransmitter
Klasse A
Einstecklänge: 30 mm
Messbereich: 0…150 °C
Ausgang: 4-20 mA
Prozessanschluss: G 1/2
Halsrohr: 35 mm
Rohrdurchmesser: 6 mm
Material: Edelstahl (316L)
Schutzart: IP66/IP67/IP69K
Anschluss: M12 Steckverbindung
Für den Ex-freien Bereich
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperaturtransmitter
Messbereich min.:
0 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt100, Klasse A
Genauigkeit:
± 0,1 K
Ansprechdynamik T05/T09:
< 1/< 2 s
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
35 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Ausgangsstrom max.:
≤ 23 mA
Druckfestigkeit:
100 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 Außengewinde ISO228
Einbaulänge:
30 mm
Stabdurchmesser:
6 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
316L
Werkstoff Gehäuse:
304
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP66/IP67/IP69K
Zulassungen:
CE | UKCA
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
temperaturfühler 0 - 70°c
,
temperature sensors
,
temperature switches
,
temperature probes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 146,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1424655 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact 1424656 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact 1424668 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact 1424669 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,75*
Zubehör
Phoenix Contact 1641688 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact 1641756 Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact 1641772 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact 1681127 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact 1681143 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact SACC-M12FR-4CON-PG 7-VA Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact SACC-M12FS-4CON-PG 7-VA Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact SACC-M12FS-4QO-0.34 Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic Buchse für Elector 200
ifm electronic
EVT064
ab € 12,28*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig Buchse / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVC003
ab € 15,51*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVC009
ab € 17,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen