Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibronik Grenzstanddetektor Endress+Hauser Liquiphant FTL33-AA4M3ACW5J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106187
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTL33-AA4M3ACW5J
EAN/GTIN:
     4250738119864
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeitssensor
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
  • Grenzstanddetektor
  • Medien: Flüssigkeiten
  • Ausgang: PNP/3-Leiter
  • Prozessanschluss: G 3/4 (316L)
  • Mediumsdichte: > 0,7 g/cm³
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Prozesstemperaturbereich: -40…150 °C
  • Prozessdruckbereich: -1...40 bar
  • Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Grenzstandsensor
Messprinzip:
vibronisch
Einsatzbereich:
flüssige Medien
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgangsfunktion:
3-Leiter, DC-PNP
Druckfestigkeit:
-1...25 (150 °C)/-1...40 (100 °C) bar
Prozessanschluss:
G 3/4 Gewinde ISO228
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
316L
Werkstoff Gehäuse:
316L
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Mediumstemperatur min.:
-40 °C
Mediumstemperatur max. (Dauer):
150 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
3-A | CE | EHEDG | Überfüllsicherung WHG §19 | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Niveausensor, Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, e+h füllstandssensor, Photoelectric sensors, ifm electronic, Leuze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 218,05*
€ 270,73*
Frei Haus
ab € 223,30*
€ 276,87*
Frei Haus
ab € 222,34*
€ 276,88*
Frei Haus
ab € 220,45*
€ 280,43*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,87*
€ 302,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,68*
€ 285,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,29*
Zubehör
Endress+Hauser
71258355
ab € 25,35*
Zubehör
Endress+Hauser
71258357
ab € 25,52*
Zubehör
Vega
DE51043441
ab € 55,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.