Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktransmitter Endress+Hauser Cerabar PMP23-AA7N1FBWSJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106229
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMP23-AA7N1FBWSJ
EAN/GTIN:
     4250738121096
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Drucktransmitter
  • Medien: Flüssigkeiten/Gase
  • Druckbereich: 0...400 mbar
  • Überlast: 1,6 bar
  • Relativdruck
  • IO-Link
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne
  • Prozessanschluss: G 1 (316L)
  • Dichtung: O-Ring
  • Prozesstemperaturbereich: -10…100 °C
  • Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
  • Schutzart: IP66/IP69K
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Relativdruck
Medien:
Flüssigkeiten | Gase
Druckmessbereich min.:
0 bar
Druckmessbereich max.:
0,4 bar
Genauigkeit:
< ± 0,3 %
Einstellung:
IO-Link
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
4-20 mA
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
1,6 bar
Prozessanschluss:
G 1 Außengewinde (frontbündig)
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
1.4435 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Abdichtung:
Silikon
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Prozesstemperatur min.:
-10 °C
Prozesstemperatur max.:
100 °C
Schutzart:
IP66/IP69K
Einsatzbereich:
für Staub
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | RCM | UKCA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,86*
€ 376,99*
Frei Haus
ab € 311,76*
€ 377,00*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 321,36*
€ 377,36*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,36*
€ 449,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,65*
€ 448,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,65*
€ 416,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,36*
€ 382,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 196,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 315,84*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.