Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz Endress+Hauser HAW562-AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106349
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     HAW562-AAA
EAN/GTIN:
     4250738121997
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
  • Überspannungsschutz
  • Messsignal: 0/4-20 mA
  • 1 A
  • PFM
  • Profibus PA
  • Foundation Fieldbus
  • Maße: 12 x 90 x 72,5 mm
  • Umgebungstemperatur: -25...80 °C
  • Montage: Tragschiene DIN35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Überspannungsschutzgerät
Polzahl:
2
IEC Prüfklasse:
IEC 61643-21:1999-07
EN Type:
Typ 1 P1
Betriebsspannung:
30 V AC/DC
Betriebsstrom:
1 A
Nennableitstoßstrom:
10 kA
Ableitstoßstrom max.:
20 kA
Baugröße (H x B):
90 x 12 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschlussart:
Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel:
0,08...2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr:
0,08...4 mm²
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Pulsadores Eaton
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,20*
€ 117,23*
Frei Haus
ab € 90,24*
€ 117,24*
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 121,35*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 111,31*
€ 138,77*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,32*
€ 157,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.