Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress + Hauser Überspannungsschutz Hutschiene 0/4..20mA PFM PA FF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40034353
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     HAW562-AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Kompaktgerät zur DINrail Montage.Anwendung: Zum Schutz vor Überspannungund magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungenvon Feldgeräten und übergeordnetenSystemen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Hutschiene 35mm
Polzahl:
2
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: HAW562-AAA, HAW562AAA, Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung, Adapter, D Ableiter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Mittelschutz, Modul, Schutzadapter, Typ 2 Ableiter, Typ 3 Ableiter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,20*
€ 117,23*
Frei Haus
ab € 90,24*
€ 117,24*
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 121,35*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 111,31*
€ 138,77*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,32*
€ 157,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.