Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz Endress+Hauser HAW562-8DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106352
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     HAW562-8DA
EAN/GTIN:
     4250738122024
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - ATEX Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
  • Überspannungsschutz
  • Messsignal: 0/4-20 mA
  • 500 mA
  • PFM
  • Profibus PA
  • Foundation Fieldbus
  • Maße: 12 x 90 x 72,5 mm
  • Umgebungstemperatur: -25...80 °C
  • Montage: Tragschiene DIN35
  • ATEX-Zulassung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Überspannungsschutzgerät
Polzahl:
2
IEC Prüfklasse:
IEC 61643-21:1999-07
EN Type:
Typ 1 P1
Schutzpfade:
L-N; L-PE; N-PE
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsstrom:
500 mA
Nennableitstoßstrom:
5 kA
Ableitstoßstrom max.:
10 kA
Baugröße (H x B):
90 x 12 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschlussart:
Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel:
0,08...2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr:
0,08...4 mm²
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
ATEX | CE
Weitere Suchbegriffe: EMC cable glands, metrical
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
7
Frei Haus
ab € 88,32*
€ 111,77*
Frei Haus
ab € 100,44*
€ 127,70*
Frei Haus
ab € 101,94*
€ 131,92*
Frei Haus
ab € 112,05*
€ 151,41*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,28*
€ 175,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.