Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress + Hauser Überspannungsschutz Hutschiene ATEX 0/4..20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40033545
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     Haw562-8DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Kompaktgerät zur DINrail Montage.Anwendung: Zum Schutz vor Überspannungund magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungenvon Feldgeräten und übergeordnetenSystemen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35mm
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: HAW562-8DA, HAW5628DA, Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung, Adapter, D Ableiter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Mittelschutz, Modul, Schutzadapter, Typ 2 Ableiter, Typ 3 Ableiter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 88,32*
€ 111,77*
Frei Haus
ab € 100,44*
€ 127,70*
Frei Haus
ab € 101,94*
€ 131,92*
Frei Haus
ab € 112,05*
€ 151,41*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,28*
€ 175,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.