Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
>
Artikel
Elektromagnetische Prozesszuhaltung SSP HOLDX RS1-P8-S-B - SP-X-71-001-04
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-106651
Hersteller:
SSP Safety Systems
Herst.-Nr.:
SP-X-71-001-04
EAN/GTIN:
4250738123694
Zulassungen/Konformitäten - TÜV Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Contact elements
Eaton
Elektromagnetische Prozesszuhaltung für kleine Schutzklappen
Zuhaltekraft: 600 N
PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
Ausgangsart: 2 x OSSD
Ausgangsart: PNP (Transistor)
RFID-Codierung: codiert
RFID-Reaktionszeit: 75 ms
RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 11 mm
Rastkraft: 50 N
Anzeige: LED-Zustandsanzeige
Schnittstellen: Bluetooth/Software-Gateway
Versorgungsspannung: 24 V DC (+10/-15 %)
Ausgangsstrom max.: 100 mA
Anschluss: Stecker M12 (8-polig)
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektromagnetische Prozesszuhaltung
Baureihe:
HOLDX
Zuhaltekraft:
600 N
Codierung:
codiert
RFID-Reaktionszeit:
75 ms
Ankerplatte:
nein
Permanentmagnet:
nein
Permanente Rastkraft:
50 N
Anzeige:
LED
Erweiterte Diagnose:
ja
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
PFHd (1/Std.):
2,24 E-10
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Betriebsspannung min.:
20,4 V
Betriebsspannung max.:
26,4 V
Spannungsart:
DC
Nennstrom:
600 mA
Ausgang:
PNP
Ausgangsart:
2 x OSSD
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Betriebsleistung:
16 W
Breite:
35,6 mm
Tiefe:
52 mm
Länge:
128,6 mm
Maße Ankerplatte (L x B x T):
45 (35) x 108,2 x17,5 mm
Anschluss:
Stecker M12 (8-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium schwarz eloxiert | PBT GF30 | PC | TPE
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP67
Schnittstellen:
Bluetooth | Software-Gateway
Normen:
EN IEC 61508 | EN IEC 62061: 2005 + A2: 2015 | EN ISO 13849-1:2015
Zulassungen:
CE | UL
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 328,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,62*
€ 471,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,46*
€ 469,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,40*
€ 433,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,73*
€ 423,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,92*
€ 391,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1520369
ab € 14,94*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1520372
ab € 21,37*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1522639
ab € 12,27*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1522655
ab € 21,30*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1522642
ab € 14,92*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1522600
ab € 12,29*
Zubehör
Ankerplatte SSP HOLDX RS-A1 - SP-X-71-001-42
SSP Safety Systems
SP-X-71-001-42
ab € 67,73*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic E12168
ifm electronic
E12168
ab € 22,42*
Zubehör
Montagebeschlag SSP HOLDX RS-Z-MF1 - SP-X-71-002-02
SSP Safety Systems
SP-X-71-002-02
ab € 67,36*
Zubehör
Montagebeschlag SSP HOLDX RS-Z-MS1 - SP-X-71-002-03
SSP Safety Systems
SP-X-71-002-03
ab € 44,88*
Zubehör
Murr Elektronik 7000 M12 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 2.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP65, IP67
Murrelektronik
7000-17321-0000000
ab € 15,63*
Zubehör
Murrelektronik 7000-17331-0000000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 1 St.
Murrelektronik
7000-17331-0000000
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen