Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMS AWB4005 - Anybus PoE Injector 100-240 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106989
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AWB4005
EAN/GTIN:
     4053199543045
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector anybus
  • PoE Injector
  • Eingangsspannung: 100...240 V AC
  • Ausgangsspannung: 56 V
  • Schutzart: IP21
  • Montage: Wandmontage mit Schrauben
  • Anschluss: Universalstecker
  • Schnittstellen: 1 x RJ45 Ethernet-Port-Eingänge/1 x RJ45 Ethernet-Ports mit P.S.E. Ausgang
  • Maße (B x H x T): 75 x 125 x 38 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
POE Injector
Schnittstellen:
2 x RJ45
Versorgungsspannung:
100...240 V AC
Abmessungen (H x B x T ):
125 x 75 x 38 mm
Montageart:
Wandmontage
Anschluss:
Universalstecker
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP21
Zulassungen:
CE | UL
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, Wireless Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,76*
€ 406,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,22*
€ 406,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,51*
€ 393,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,43*
€ 356,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,85*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,55*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,59*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,22*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,67*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,84*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,56*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,74*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,35*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,68*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,41*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,87*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,80*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,84*
Zubehör
Lapp Kabel
24441332
ab € 2,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.