Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt100 Widerstandsthermometer WIKA TR10-C - 14413433


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107542
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14413433
EAN/GTIN:
     4250738127821
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
pt100
  • Widerstandsthermometer mit Einschraub-Schutzrohr
  • Pt100/4-Leiter/Klasse A
  • Messbereich: -30...300 °C
  • Medien: Flüssigkeiten und Gase
  • Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform
  • Prozessanschluss: G 1/2 B
  • Schutzrohr: gerade
  • Schutzrohrdurchmesser: 9 x 1 mm
  • Einbaulänge: 160 mm
  • Halslänge: 130 mm
  • Durchmesser Messeinsatz: 6 mm
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperatursensor
Fühlerdurchmesser:
6 mm
Medien:
Flüssigkeiten | Gase
Messbereich min.:
-30 °C
Messbereich max.:
300 °C
Messelement:
Pt100, Klasse A
Leiteranzahl:
4
Prozessanschluss:
G 1/2 B
Einbaulänge:
160 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
CrNi-Stahl (1.4571)
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Pt100, Pt1000, Einschraubfühler, Stabsensor, Temperaturfühler, Fühler, Sensor, ifm electronic, TITEC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 104,99*
€ 132,10*
€ 4,98*
ab € 124,42*
€ 155,19*
Frei Haus
ab € 129,22*
€ 161,64*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
14174424
€ 122,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.