Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflusssensor mit dynamischer Blende Honsberg LABO-XF-I025GMQ100VONS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107575
Hersteller:
     Honsberg
Herst.-Nr.:
     LABO-XF-I025GMQ100VO
EAN/GTIN:
     4058175432085
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor honsberg
durchflusssensor
  • Durchflusssensor
  • Medium: Wasser
  • Messbereich: 1...100 l/min
  • Messgenauigkeit: ± 3 %
  • Druckfestigkeit: max. 16 bar
  • Medientemperatur: 0...70 °C
  • Prozessanschluss: G 1 Innengewinde
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • Material Dichtung: FKM
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Durchflusssensor mit dynamischer Blende
Messbereich:
1...100 l/min
Messbereich (l/min) max.:
100 l/min
Einsatzbereich:
Wasser
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
4-20 mA
Druckfestigkeit:
16 bar
Prozessanschluss:
G 1 Innengewinde
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Edelstahl (1.4301) | FKM | Messing, vernickelt | PPS
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensoren, durchflussmesser, durchflussmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,89*
€ 434,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,35*
€ 431,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,20*
€ 397,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,49*
€ 392,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,29*
€ 365,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,29*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,27*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,40*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 15,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.