Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter WIKA RLS-1000 - 14617519


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108446
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14617519
EAN/GTIN:
     4250738133921
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
wika schwimmerschalter
schwimmerschalter
  • Schwimmerschalter
  • Kontakte: 1 x Schließer
  • Druckfestigkeit: 16 bar
  • Gleitrohrlänge: 450 mm
  • Schwimmer Ø außen: 18 mm
  • Schaltposition: 400 mm
  • Schaltspannung: 100 V AC/DC
  • Schaltleistung: 10 VA
  • Werkstoff Schwimmer: Buna/NBR
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: M12-Steckverbindung
  • Prozessanschluss: Außengewinde G 1
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Schwimmerschalter
Baureihe:
RLS-1000
Einbauart:
vertikal
Medien:
Flüssigkeiten
Druckfestigkeit:
16 bar
Kontakte:
1 x Schließer
Schaltleistung:
10 VA
Prozessanschluss:
G 1 Außengewinde
Stablänge:
450 mm
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Buna | CrNi-Stahl (1.4571) | NBR
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-25 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter ip65, Schwimmer, Reltech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Endress+Hauser
52001051
ab € 30,54*
Zubehör
Endress+Hauser
71258358
ab € 30,31*
Zubehör
Vega
DE52141481
ab € 55,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.