Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer JUMO 902006/53-507-2003-1-12-100-815/000 - 00055912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturfühler PT 100 90.239-F02
Temperaturfühler PT 100 90.239-F02
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     1454-108839
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00055912
EAN/GTIN:
     4053877011002
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
temperaturfühler
  • Einschraub-Widerstandsthermometer
  • Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen
  • 2 x Pt100
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Messbereich: -40...480 °C
  • Druckfestigkeit: 30...103 bar
  • Fühlerlänge: 100 mm
  • Fühlerdurchmesser: 12 mm
  • Anschlusskopf DIN 47329 Form B
  • Werkstoff Schutzrohr: Stahl St 35.8 (1.0305)
  • Elektrischer Anschluss: Kabeleinführung M24 × 1,5
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einschraubfühler
Fühlerdurchmesser:
12 mm
Medien:
ölige Flüssigkeiten | Wasser
Messbereich min.:
-40 °C
Messbereich max.:
480 °C
Messelement:
Pt100
Druckfestigkeit:
30...103 bar
Prozessanschluss:
G 1/2
Einbaulänge:
100 mm
Anschluss:
Kabelanschluss (M24 x 1,5)
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Stahl
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Normen:
DIN 4754 | DIN EN 14597
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Pt100, Pt1000, Einschraubfühler, Stabsensor, Fühler, Sensor, ifm electronic, TITEC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,61*
€ 356,33*
Frei Haus
ab € 316,67*
€ 358,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 331,39*
€ 373,50*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 329,76*
€ 382,88*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 402,59*
€ 449,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,93*
€ 535,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,77*
€ 531,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,49*
€ 511,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,46*
€ 501,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,59*
€ 479,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.