Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wegeventil servogesteuert Bürkert 6281 - 322501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2/2-Wegeventil servogesteuert Bürkert 6281 - 322501
Artikel-Nr.:
     1454-109206
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     322501
EAN/GTIN:
     4053913091364
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
  • Servogesteuertes 2/2-Wegeventil
  • Schaltfunktion: Öffner (stromlos geschlossen)
  • Druckbereich: 0,2...16 bar
  • Nennweite: 10 mm
  • Kv-Wert (Wasser): 1,5 m³/Std.
  • Prozessanschluss: G 1/4
  • Dichtung: NBR-Membran
  • Schutzart: IP65 bei entsprechendem Anschluss
  • Versorgungsspannung: 230 V AC (50/60 Hz)
  • Elektrischer Anschluss: Winkelstecker Form A DIN EN 175301 - 803
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Membranventil
Anzahl Leitungsanschlüsse:
2
Anzahl Schaltstellungen:
2
Kv-Wert:
1,5 m³/Std
Handbetätigung:
nein
Betriebsart:
servogesteuert
Schaltfunktion:
stromlos geschlossen
Versorgungsspannung:
230 V AC
Nennweite:
10 mm
Prozessanschluss:
G 1/4
Breite:
32 mm
Höhe:
94,1 mm
Länge:
50 mm
Elektrischer Anschluss:
Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Werkstoff Dichtung:
NBR
Werkstoff Spule (Umhüllung):
Polyamid
Nenndruck (PN):
16
Druckbereich min.:
0,2 bar
Druckbereich max.:
16 bar
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
000000000000314802
ab € 2,94*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2260300
ab € 7,18*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2260500
ab € 8,82*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2261000
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.