Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wegeventil zwangsgesteuert Bürkert 6240 - 312895


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109226
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     312895
EAN/GTIN:
     4053913085790
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
  • Zwangsgesteuertes 2/2-Wegeventil mit Handbetätigung
  • festgekoppelt
  • Schaltfunktion: Öffner (stromlos geschlossen)
  • Druckbereich: 1...250 bar
  • Nennweite: 12 mm
  • Kv-Wert (Wasser): 2,2 m³/Std.
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Dichtung: PCTFE/FKM
  • Schutzart: IP65 bei entsprechendem Anschluss
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Elektrischer Anschluss: Winkelstecker Form A DIN EN 175301 - 803
  • Inkl: Winkelstecker
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kolbenventil
Anzahl Leitungsanschlüsse:
2
Anzahl Schaltstellungen:
2
Kv-Wert:
2,2 m³/Std
Handbetätigung:
ja
Betriebsart:
servogesteuert | zwangsgesteuert
Schaltfunktion:
stromlos geschlossen
Versorgungsspannung:
24 V DC
Nennweite:
12 mm
Prozessanschluss:
G 1/2
Elektrischer Anschluss:
Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl
Werkstoff Dichtung:
FKM | PCTFE
Werkstoff Spule (Umhüllung):
Epoxid
Nenndruck (PN):
250
Druckbereich min.:
1 bar
Druckbereich max.:
250 bar
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,05*
€ 783,31*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,33*
€ 792,50*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 960,14*
€ 1.070,12*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,31*
€ 932,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,16*
€ 926,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,02*
€ 886,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,75*
€ 860,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,05*
€ 821,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.