Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® Versandtasche B4, 250 x 353 mm, Haftklebung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Tyvek® Versandtasche B4, 250 x 353 mm, Haftklebung, weiß
Tyvek® Versandtasche B4, 250 x 353 mm, Haftklebung, weiß
Tyvek® Versandtasche B4, 250 x 353 mm, Haftklebung, weiß
Artikel-Nr.:
     1480-00011784
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00011784
EAN/GTIN:
     4026283015353
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versandtasche Tyvek® B4. Außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest. Format des Umschlages: DIN B4. Größe Innenteil (B x H): 250 x 353 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Tyvek®. Masse: 55 g.
Weitere Informationen:
Umweltfreundliches Merkmal:
Einfache Entsorgung im Gelben Sack / in der Gelben Tonne (Verpackungsabfall);Tyvek® besteht aus 100% HDPE, ist daher vollständig recycelbar;Tyvek® Verpackungen reduzieren Verpackungsmaterial, -gewicht, -volumen und -abfall
Breite [mm]:
353
Höhe des Innenteils [mm]:
353
Gewicht [g]:
55
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Tyvek®
Format des Umschlages:
B4
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Alleinstellungsmerkmal:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest
Beschreibung der Besonderheiten:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest
Grundfarbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Tyvek® B4
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
55
Breite des Innenteils [mm]:
250
Weitere Suchbegriffe: b4 versandtasche, versandtasche, versandtaschen posthorn, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48337*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,64337*
€ 0,76561
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63337*
€ 0,75371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61337*
€ 0,72991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59337*
€ 0,70611
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,55337*
€ 0,65851
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,48337*
€ 0,57521
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00067178
ab € 11,3946*
Ähnlich
Bong
00011788
ab € 0,31215*
Ähnlich
Bong
00067176
ab € 9,93*
Ähnlich
Bong
00011796
ab € 0,50099*
Ähnlich
Bong
00011782
ab € 0,41286*
Ähnlich
Bong
00067175
ab € 8,26*
Ähnlich
Bong
00011790
ab € 0,24794*
Ähnlich
Bong
00067149
ab € 0,3902*
Ähnlich
Bong
00011786
ab € 0,77663*
Ähnlich
Bong
00067183
ab € 13,81*
Ähnlich
Bong
00011797
ab € 0,55135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.