Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® Versandtasche C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Tyvek® Versandtasche C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, weiß
Tyvek® Versandtasche C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, weiß
Artikel-Nr.:
     C5BSM-00067175
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00067175
EAN/GTIN:
     4026283530948
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche Tyvek® C4. Außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label). Format des Umschlages: C4. Größe Innenteil (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Tyvek®. Masse: 55 g.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Carbon Reduction Label
Umweltfreundliches Merkmal:
Tyvek® besteht aus 100% HDPE, ist daher vollständig recycelbar;Einfache Entsorgung im Gelben Sack / in der Gelben Tonne (Verpackungsabfall);Tyvek® Verpackungen reduzieren Verpackungsmaterial, -gewicht, -volumen und -abfall
Breite [mm]:
324
Höhe des Innenteils [mm]:
324
Gewicht [g]:
55
Ausführung des Inhalts der Packung:
Kleinpackung mit 20 Stück
Höhe [mm]:
20
Farbe:
weiß
Format des Umschlages:
C4
Werkstoff:
Tyvek®
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Alleinstellungsmerkmal:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label)
Beschreibung der Besonderheiten:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label)
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Grundfarbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Tyvek® C4
Breite des Innenteils [mm]:
229
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
55
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Folienbriefumschlag, Folienumschlag, Folienversandhülle, Folienversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle c4, folienumschlag, seitenfaltentasche weiß, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00067180
ab € 11,52*
Ähnlich
Bong
00067176
ab € 9,88*
Ähnlich
Bong
00067183
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.