Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® Versandtasche E4, 305 x 394 mm, Haftklebung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Tyvek® Versandtasche E4, 305 x 394 mm, Haftklebung, weiß
Tyvek® Versandtasche E4, 305 x 394 mm, Haftklebung, weiß
Tyvek® Versandtasche E4, 305 x 394 mm, Haftklebung, weiß
Artikel-Nr.:
     1480-00011786
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00011786
EAN/GTIN:
     4026283015384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versandtasche Tyvek® E4

Außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest. Format des Umschlages: E4. Größe Innenteil (B x H): 305 x 394 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Tyvek®. Masse: 55 g.
Weitere Informationen:
Umweltfreundliches Merkmal:
Tyvek® besteht aus 100% HDPE, ist daher vollständig recycelbar;Einfache Entsorgung im Gelben Sack / in der Gelben Tonne (Verpackungsabfall);Tyvek® Verpackungen reduzieren Verpackungsmaterial, -gewicht, -volumen und -abfall
Breite [mm]:
394
Höhe des Innenteils [mm]:
394
Gewicht [g]:
55
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Tyvek®
Format des Umschlages:
E4
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Alleinstellungsmerkmal:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest
Beschreibung der Besonderheiten:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest
Grundfarbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Tyvek® E4
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
55
Breite des Innenteils [mm]:
305
Weitere Suchbegriffe: versandtasche e4 haftklebend, versandtasche, e4 versandtasche, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
4200
100
Frei Haus
ab € 0,77663*
€ 1,01663*
1 Tag
105
1
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,64*
1
€ 7,95*
ab € 0,95*
€ 1,64*
3 Tage
105
30
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,80*
3 Tage
105
1
€ 6,95*
ab € 1,82*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,01663*
€ 1,20979
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97663*
€ 1,16219
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77663*
€ 0,92419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 101,663* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00011784
ab € 0,48337*
Ähnlich
Bong
00067178
ab € 11,4246*
Ähnlich
Bong
00011788
ab € 30,645*
Ähnlich
Bong
00067176
ab € 9,91*
Ähnlich
Bong
00011796
ab € 50,019*
Ähnlich
Bong
00011782
ab € 0,41286*
Ähnlich
Bong
00067175
ab € 8,32*
Ähnlich
Bong
00011790
ab € 0,24794*
Ähnlich
Bong
00067149
ab € 0,3902*
Ähnlich
Bong
00067183
ab € 13,75*
Ähnlich
Bong
00011797
ab € 0,55135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.