Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polsterversandtasche Padded Bag 1, braun, 170 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Bild zeigt Artikel in Einzelabbildung.
Polsterversandtasche Padded Bag 1, braun, 170 x 250 mm
Polsterversandtasche Padded Bag 1, braun, 170 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     1480-00012003
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012003
EAN/GTIN:
     7313444510046
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Propac Polsterversandtasche Padded Bag 1. Material und Polsterung: Kraftpapier, Recycling Material. Ausstattung: mit Clip verschließbar. Innere Schicht wasserabweisend, berstfeste Naht auf der Rückseite. Farbe: braun. Größe (B x H): 180 x 300 mm. Größe Innenteil (B x H): 170 x 250 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kraftpapier
Höhe:
300
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Polsterversandtasche
Verschluss-Technik:
mit Clip verschließbar
Beschreibung der Besonderheiten:
innere Schicht wasserabweisend, berstfeste Naht auf der Rückseite
Breite:
180
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 100 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
Padded Bag 1
Grundfarbe:
braun
Masse:
80
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Höhe des Innenteils:
250
Ausführung des Füllmaterials:
Recycling Material
Breite des Innenteils:
170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40531*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,54531*
€ 0,64892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51531*
€ 0,61322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49531*
€ 0,58942
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,47531*
€ 0,56562
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,40531*
€ 0,48232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.