| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1480-00012004 Herst.-Nr.: 00012004 EAN/GTIN: 7313444510053 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Propac Polsterversandtasche Padded Bag 2. Material und Polsterung: Kraftpapier, Recycling Material. Ausstattung: mit Clip verschließbar. Innere Schicht wasserabweisend, berstfeste Naht auf der Rückseite. Farbe: braun. Größe (B x H): 210 x 260 mm. Größe Innenteil (B x H): 200 x 250 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun | Werkstoff: | Kraftpapier | Höhe: | 260 | Fenster vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Polsterversandtasche | Verschluss-Technik: | mit Clip verschließbar | Beschreibung der Besonderheiten: | innere Schicht wasserabweisend, berstfeste Naht auf der Rückseite | Breite: | 210 | Ausführung des Inhalts der Packung: | Karton à 100 Stück | Produkt-Typbezeichnung: | Padded Bag 2 | Grundfarbe: | braun | Masse: | 94,5 | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | Höhe des Innenteils: | 250 | Ausführung des Füllmaterials: | Recycling Material | Breite des Innenteils: | 200 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, luftpolster versandtasche braun, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche posthorn, Papierpolster-Versandhülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |