Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polsterversandtasche Padded Bag 3, braun, 200 x 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Bild zeigt Artikel in Einzelabbildung.
Polsterversandtasche Padded Bag 3, braun, 200 x 310 mm
Polsterversandtasche Padded Bag 3, braun, 200 x 310 mm
Artikel-Nr.:
     1480-00012005
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012005
EAN/GTIN:
     7313444510060
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Propac Polsterversandtasche Padded Bag 3. Material und Polsterung: Kraftpapier, Recycling Material. Ausstattung: mit Clip verschließbar. Innere Schicht wasserabweisend, berstfeste Naht auf der Rückseite. Farbe: braun. Größe (B x H): 210 x 360 mm. Größe Innenteil (B x H): 200 x 310 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kraftpapier
Höhe:
360
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Polsterversandtasche
Verschluss-Technik:
mit Clip verschließbar
Beschreibung der Besonderheiten:
innere Schicht wasserabweisend, berstfeste Naht auf der Rückseite
Breite:
210
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 100 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
Padded Bag 3
Grundfarbe:
braun
Masse:
111
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Höhe des Innenteils:
310
Ausführung des Füllmaterials:
Recycling Material
Breite des Innenteils:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49469*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,65469*
€ 0,77908
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64469*
€ 0,76718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62469*
€ 0,74338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59469*
€ 0,70768
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,56469*
€ 0,67198
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,49469*
€ 0,58868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.