Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polsterversandtasche Padded Bag 5, braun, 250 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Bild zeigt Artikel in Einzelabbildung.
Polsterversandtasche Padded Bag 5, braun, 250 x 350 mm
Polsterversandtasche Padded Bag 5, braun, 250 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     1480-00012007
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012007
EAN/GTIN:
     7313444510107
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Propac Polsterversandtasche Padded Bag 5. Material und Polsterung: Kraftpapier, Recycling Material. Ausstattung: mit Clip verschließbar. Innere Schicht wasserabweisend, berstfeste Naht auf der Rückseite. Farbe: braun. Größe (B x H): 260 x 400 mm. Größe Innenteil (B x H): 250 x 350 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kraftpapier
Höhe:
400
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Polsterversandtasche
Verschluss-Technik:
mit Clip verschließbar
Beschreibung der Besonderheiten:
innere Schicht wasserabweisend, berstfeste Naht auf der Rückseite
Breite:
260
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 100 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
Padded Bag 5
Grundfarbe:
braun
Masse:
158
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Höhe des Innenteils:
350
Ausführung des Füllmaterials:
Recycling Material
Breite des Innenteils:
250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59793*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,78793*
€ 0,93764
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76793*
€ 0,91384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74793*
€ 0,89004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70793*
€ 0,84244
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,59793*
€ 0,71154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.