Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polsterversandtasche Padded Bag 6, braun, 300 x 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Bild zeigt Artikel in Einzelabbildung.
Polsterversandtasche Padded Bag 6, braun, 300 x 430 mm
Polsterversandtasche Padded Bag 6, braun, 300 x 430 mm
Artikel-Nr.:
     1480-00012008
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012008
EAN/GTIN:
     7313444510114
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Propac Polsterversandtasche Padded Bag 6. Material und Polsterung: Kraftpapier, Recycling Material. Ausstattung: mit Clip verschließbar. Innere Schicht wasserabweisend, berstfeste Naht auf der Rückseite. Farbe: braun. Größe (B x H): 310 x 480 mm. Größe Innenteil (B x H): 300 x 430 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kraftpapier
Höhe:
480
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Polsterversandtasche
Verschluss-Technik:
mit Clip verschließbar
Beschreibung der Besonderheiten:
innere Schicht wasserabweisend, berstfeste Naht auf der Rückseite
Breite:
310
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 50 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
Padded Bag 6
Grundfarbe:
braun
Masse:
240
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Höhe des Innenteils:
430
Ausführung des Füllmaterials:
Recycling Material
Breite des Innenteils:
300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83831*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,11831*
€ 1,33079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09831*
€ 1,30699
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05831*
€ 1,25939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00831*
€ 1,19989
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95831*
€ 1,14039
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,83831*
€ 0,99759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.