Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirPro Luftpolsterversandtasche W1, weiß, 95 x 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
AirPro Luftpolsterversandtasche W1, weiß, 95 x 165 mm
AirPro Luftpolsterversandtasche W1, weiß, 95 x 165 mm
AirPro Luftpolsterversandtasche W1, weiß, 95 x 165 mm
AirPro Luftpolsterversandtasche W1, weiß, 95 x 165 mm
AirPro Luftpolsterversandtasche W1, weiß, 95 x 165 mm
Artikel-Nr.:
     1480-00012209
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012209
EAN/GTIN:
     4026283013267
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolsterversandtasche W1. Material und Polsterung: Kraftpapier, Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung. Leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich. Farbe: weiß. Größe (B x H): 120 x 175 mm. Größe Innenteil (B x H): 95 x 165 mm.
Weitere Informationen:
Breite des Innenteils [mm]:
95
Höhe des Innenteils [mm]:
165
Gewicht [g]:
7
Breite [mm]:
120
Höhe [mm]:
175
Materialtrennung möglich:
Nein
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Ausführung des Inhalts der Packung:
200 Stück
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Grundfarbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
W1
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Artikelbezeichnung:
Luftpolsterversandtasche
Fenster vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kraftpapier
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, Luftpolster, Luftpolsterumschläge, Versandtasche, Warensendung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03867*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,05607*
€ 0,06672
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,05527*
€ 0,06577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05287*
€ 0,06292
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05127*
€ 0,06101
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,04937*
€ 0,05875
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,03867*
€ 0,04602
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00012232
ab € 37,675*
Ähnlich
Bong
00012207
ab € 0,05639*
Ähnlich
Bong
00012210
ab € 7,724*
Ähnlich
Bong
00012228
ab € 0,21773*
Ähnlich
Bong
00012212
ab € 0,04801*
Ähnlich
Bong
00012214
ab € 0,05699*
Ähnlich
Bong
00012216
ab € 0,07462*
Ähnlich
Bong
00012218
ab € 0,08731*
Ähnlich
Bong
00012220
ab € 0,10523*
Ähnlich
Bong
00012222
ab € 0,11153*
Ähnlich
Bong
00012224
ab € 0,12889*
Ähnlich
Bong
00012226
ab € 0,17996*
Ähnlich
Bong
00012227
ab € 0,21773*
Ähnlich
Bong
00012211
ab € 0,04801*
Ähnlich
Bong
00012213
ab € 0,05679*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.