Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtasche Nr. 1, braun, 95 x 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Luftpolsterversandtasche Nr. 1, braun, 95 x 165 mm
Luftpolsterversandtasche Nr. 1, braun, 95 x 165 mm
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-00012210
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012210
EAN/GTIN:
     4026283014110
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolsterversandtasche Nr. 1. Material und Polsterung: Kraftpapier, Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung. Leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich. Farbe: braun. Größe (B x H): 120 x 175 mm. Größe Innenteil (B x H): 95 x 165 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kraftpapier
Höhe:
175
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Luftpolsterversandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich
Breite:
120
Ausführung des Inhalts der Packung:
200 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
Nr. 1
Grundfarbe:
braun
Masse:
7
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Höhe des Innenteils:
165
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Breite des Innenteils:
95
Materialtrennung möglich:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03867*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,05617*
€ 0,06684
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,05517*
€ 0,06565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05287*
€ 0,06292
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05127*
€ 0,06101
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,04937*
€ 0,05875
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,03867*
€ 0,04602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.