Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtasche W2, weiß, 115 x 215 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Luftpolsterversandtasche W2, weiß, 115 x 215 mm
Luftpolsterversandtasche W2, weiß, 115 x 215 mm
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-00012211
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012211
EAN/GTIN:
     4026283013274
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolsterversandtasche W2. Material und Polsterung: Kraftpapier, Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung. Leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich. Farbe: weiß. Größe (B x H): 140 x 225 mm. Größe Innenteil (B x H): 115 x 215 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kraftpapier
Höhe:
225
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Luftpolsterversandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich
Breite:
140
Ausführung des Inhalts der Packung:
200 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
W2
Grundfarbe:
weiß
Masse:
10
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Höhe des Innenteils:
215
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Breite des Innenteils:
115
Materialtrennung möglich:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,612*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,712*
€ 16,31728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,512*
€ 16,07928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,062*
€ 15,54378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,532*
€ 14,91308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,222*
€ 14,54418
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,612*
€ 11,43828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.