Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirPro Luftpolsterversandtasche W3, weiß, 145 x 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
AirPro Luftpolsterversandtasche W3, weiß, 145 x 215 mm
AirPro Luftpolsterversandtasche W3, weiß, 145 x 215 mm
AirPro Luftpolsterversandtasche W3, weiß, 145 x 215 mm
AirPro Luftpolsterversandtasche W3, weiß, 145 x 215 mm
AirPro Luftpolsterversandtasche W3, weiß, 145 x 215 mm
Artikel-Nr.:
     1480-00012213
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012213
EAN/GTIN:
     4026283013281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
AirPro Luftpolstertaschen

AirPro Luftpolstertaschen schützen Ihr empfindliches Versandgut optimal. Das starke Luftpolster fängt alle Stöße ab und sorgt dafür, dass der Inhalt unversehrt beim Empfänger ankommt. Nutzen Sie die einzigartigen Versandtaschen mit Stoßdämpfer!

  • Für besonders empfindliche Gegenstände
  • Starkes Luftpolster schützt vor Stößen und hält den Inhalt trocken
  • Geringes Gewicht spart Versandkosten
  • Elegante Optik
  • Ideal für eCommerce
  • FSC® zertifiziert

AirPro von Bong bietet besten Schutz für: 

  • Bücher
  • CDs/DVDs
  • Elektroteile
  • Werbemittel
  • Muster

AirPro Luftpolstertaschen sind in weiß und braun verfügbar und können nach Ihren Wünschen bedruckt werden. Farbige AirPro sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich. 


Luftpolsterversandtasche W3

Material und Polsterung: Kraftpapier, Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung. Leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich. Farbe: weiß. Größe (B x H): 170 x 225 mm. Größe Innenteil (B x H): 145 x 215 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kraftpapier
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Luftpolsterversandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich
Produkt-Typbezeichnung:
W3
Grundfarbe:
weiß
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Materialtrennung möglich:
Nein
Höhe [mm]:
225
Breite [mm]:
170
Gewicht [g]:
12
Höhe des Innenteils [mm]:
215
Breite des Innenteils [mm]:
145
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, Luftpolster, Luftpolsterumschläge, Versandtasche, Warensendung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05669*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,08419*
€ 0,10019
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,08219*
€ 0,09781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07729*
€ 0,09198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07559*
€ 0,08995
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07249*
€ 0,08626
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,05669*
€ 0,06746
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00012232
ab € 37,735*
Ähnlich
Bong
00012207
ab € 0,05659*
Ähnlich
Bong
00012210
ab € 7,704*
Ähnlich
Bong
00012228
ab € 0,21773*
Ähnlich
Bong
00012212
ab € 0,04801*
Ähnlich
Bong
00012214
ab € 0,05689*
Ähnlich
Bong
00012216
ab € 0,07452*
Ähnlich
Bong
00012218
ab € 0,08711*
Ähnlich
Bong
00012220
ab € 0,10623*
Ähnlich
Bong
00012222
ab € 0,11153*
Ähnlich
Bong
00012224
ab € 0,12889*
Ähnlich
Bong
00012226
ab € 0,17996*
Ähnlich
Bong
00012209
ab € 0,03857*
Ähnlich
Bong
00012227
ab € 0,21773*
Ähnlich
Bong
00012211
ab € 0,04801*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.