Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirPro Luftpolsterversandtasche Nr. 3, braun, 145 x 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
AirPro Luftpolsterversandtasche Nr. 3, braun, 145 x 215 mm
AirPro Luftpolsterversandtasche Nr. 3, braun, 145 x 215 mm
AirPro Luftpolsterversandtasche Nr. 3, braun, 145 x 215 mm
AirPro Luftpolsterversandtasche Nr. 3, braun, 145 x 215 mm
AirPro Luftpolsterversandtasche Nr. 3, braun, 145 x 215 mm
Artikel-Nr.:
     1480-00012214
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012214
EAN/GTIN:
     4026283014134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
AirPro Luftpolstertaschen

AirPro Luftpolstertaschen schützen Ihr empfindliches Versandgut optimal. Das starke Luftpolster fängt alle Stöße ab und sorgt dafür, dass der Inhalt unversehrt beim Empfänger ankommt. Nutzen Sie die einzigartigen Versandtaschen mit Stoßdämpfer!

  • Für besonders empfindliche Gegenstände
  • Starkes Luftpolster schützt vor Stößen und hält den Inhalt trocken
  • Geringes Gewicht spart Versandkosten
  • Elegante Optik
  • Ideal für eCommerce
  • FSC® zertifiziert

AirPro von Bong bietet besten Schutz für: 

  • Bücher
  • CDs/DVDs
  • Elektroteile
  • Werbemittel
  • Muster

AirPro Luftpolstertaschen sind in weiß und braun verfügbar und können nach Ihren Wünschen bedruckt werden. Farbige AirPro sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich. 


Luftpolsterversandtasche Nr. 3

Material und Polsterung: Kraftpapier, Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung. Leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich. Farbe: braun. Größe (B x H): 170 x 225 mm. Größe Innenteil (B x H): 145 x 215 mm.
Weitere Informationen:
Breite des Innenteils [mm]:
145
Höhe des Innenteils [mm]:
215
Gewicht [g]:
12
Breite [mm]:
170
Höhe [mm]:
225
Materialtrennung möglich:
Nein
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Grundfarbe:
braun
Produkt-Typbezeichnung:
Nr. 3
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Artikelbezeichnung:
Luftpolsterversandtasche
Fenster vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, Luftpolster, Luftpolsterumschläge, Versandtasche, Warensendung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05689*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,08439*
€ 0,10042
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,08289*
€ 0,09864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07759*
€ 0,09233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07609*
€ 0,09055
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07329*
€ 0,08722
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,05689*
€ 0,0677
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00012232
ab € 37,735*
Ähnlich
Bong
00012207
ab € 0,05659*
Ähnlich
Bong
00012210
ab € 7,704*
Ähnlich
Bong
00012228
ab € 0,21773*
Ähnlich
Bong
00012212
ab € 0,04801*
Ähnlich
Bong
00012216
ab € 0,07452*
Ähnlich
Bong
00012218
ab € 0,08711*
Ähnlich
Bong
00012220
ab € 0,10623*
Ähnlich
Bong
00012222
ab € 0,11153*
Ähnlich
Bong
00012224
ab € 0,12889*
Ähnlich
Bong
00012226
ab € 0,17996*
Ähnlich
Bong
00012209
ab € 0,03857*
Ähnlich
Bong
00012227
ab € 0,21773*
Ähnlich
Bong
00012211
ab € 0,04801*
Ähnlich
Bong
00012213
ab € 0,05669*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.