Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtasche Nr. 4, braun, 175 x 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Luftpolsterversandtasche Nr. 4, braun, 175 x 265 mm
Luftpolsterversandtasche Nr. 4, braun, 175 x 265 mm
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-00012216
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012216
EAN/GTIN:
     4026283014141
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolsterversandtasche Nr. 4. Material und Polsterung: Kraftpapier, Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung. Leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich. Farbe: braun. Größe (B x H): 200 x 275 mm. Größe Innenteil (B x H): 175 x 265 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kraftpapier
Höhe:
275
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Luftpolsterversandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich
Breite:
200
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
Nr. 4
Grundfarbe:
braun
Masse:
17
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Höhe des Innenteils:
265
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Breite des Innenteils:
175
Materialtrennung möglich:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07432*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,10772*
€ 0,12819
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,10632*
€ 0,12652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10142*
€ 0,12069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09882*
€ 0,1176
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09542*
€ 0,11355
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,07432*
€ 0,08844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.