Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtasche W5, weiß, 215 x 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Luftpolsterversandtasche W5, weiß, 215 x 265 mm
Luftpolsterversandtasche W5, weiß, 215 x 265 mm
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-00012217
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012217
EAN/GTIN:
     4026283013304
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolsterversandtasche W5. Material und Polsterung: Kraftpapier, Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung. Leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich. Farbe: weiß. Größe (B x H): 240 x 275 mm. Größe Innenteil (B x H): 215 x 265 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kraftpapier
Höhe:
275
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Luftpolsterversandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich
Breite:
240
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
W5
Grundfarbe:
weiß
Masse:
21
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Höhe des Innenteils:
265
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Breite des Innenteils:
215
Materialtrennung möglich:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08711*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12481*
€ 0,14852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,12231*
€ 0,14555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11811*
€ 0,14055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11321*
€ 0,13472
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10961*
€ 0,13044
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,08711*
€ 0,10366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.