Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtasche Nr. 5, braun, 215 x 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Luftpolsterversandtasche Nr. 5, braun, 215 x 265 mm
Luftpolsterversandtasche Nr. 5, braun, 215 x 265 mm
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-00012218
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012218
EAN/GTIN:
     4026283014158
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolsterversandtasche Nr. 5. Material und Polsterung: Kraftpapier, Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung. Leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich. Farbe: braun. Größe (B x H): 240 x 275 mm. Größe Innenteil (B x H): 215 x 265 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kraftpapier
Höhe:
275
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Luftpolsterversandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich
Breite:
240
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
Nr. 5
Grundfarbe:
braun
Masse:
21
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Höhe des Innenteils:
265
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Breite des Innenteils:
215
Materialtrennung möglich:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,08711*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12521*
€ 0,149
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,12271*
€ 0,14602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11851*
€ 0,14103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11361*
€ 0,1352
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,11001*
€ 0,13091
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,08711*
€ 0,10366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.