Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtasche W6, weiß, 215 x 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Luftpolsterversandtasche W6, weiß, 215 x 340 mm
Luftpolsterversandtasche W6, weiß, 215 x 340 mm
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-00012219
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012219
EAN/GTIN:
     4026283013311
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolsterversandtasche W6. Material und Polsterung: Kraftpapier, Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung. Leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich. Farbe: weiß. Größe (B x H): 240 x 350 mm. Größe Innenteil (B x H): 215 x 340 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kraftpapier
Höhe:
350
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Luftpolsterversandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich
Breite:
240
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
W6
Grundfarbe:
weiß
Masse:
26
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Höhe des Innenteils:
340
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Breite des Innenteils:
215
Materialtrennung möglich:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,10523*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,14923*
€ 0,17758
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,14823*
€ 0,17639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14323*
€ 0,17044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13723*
€ 0,1633
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,13323*
€ 0,15854
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,10523*
€ 0,12522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.