Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Polstertasche
>
Luftpolstertasche
>
Artikel
Luftpolsterversandtasche W7, weiß, 225 x 340 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bong
icecat
Lager 1480
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1480-00012221
Hersteller:
Bong
Herst.-Nr.:
00012221
EAN/GTIN:
4026283013328
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Luftpolsterversandtasche W7. Material und Polsterung: Kraftpapier, Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung. Leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich. Farbe: weiß. Größe (B x H): 250 x 350 mm. Größe Innenteil (B x H): 225 x 340 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kraftpapier
Höhe:
350
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Luftpolsterversandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich
Breite:
250
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
W7
Grundfarbe:
weiß
Masse:
27
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Höhe des Innenteils:
340
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Breite des Innenteils:
225
Materialtrennung möglich:
Nein
... >
Lager 1480
>
Verpackung
>
Polstertaschen
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Luftpolster Versandtasche
,
Luftpolster-Tasche
,
Luftpolster-Umschlag
,
Luftpolstertasche
,
Luftpolstertaschen
,
Luftpolsterumschlag
,
Luftpolsterversandtasche
,
Polster Versandtasche
,
Polster-Tasche
,
Polstertasche
,
Polsterversandtasche
,
luftpolster versandtasche weiß selbstklebend
,
luftpolster versandtasche
,
luftpolster versandtasche weiß
,
Leichtpolster-Versandhülle
,
Leichtpolster-Versandtasche
,
Luftpolster-Versandhülle
,
Luftpolster-Versandtasche
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1480
4 Tage
6600
100
Frei Haus
ab € 0,11253*
€ 0,15653*
Lager 52NSZ
2 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,1166*
€ 0,1636*
Lager 1682
1 Tag
1100
100
€ 5,95*
ab € 0,1438*
€ 0,1968*
Lager 1375
100
€ 7,95*
ab € 0,14767*
€ 0,2085*
Lager 1955
5 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,2769*
€ 0,3851*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15653*
€ 0,18627
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,15453*
€ 0,18389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14953*
€ 0,17794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14353*
€ 0,1708
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,13953*
€ 0,16604
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,11253*
€ 0,13391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 15,653* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1480
Versand:
Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Luftpolsterversandtasche W10, weiß, 345 x 470 mm
Bong
00012227
ab € 0,21773*
Ähnlich
AIRPRO Luftpolstertasche 00012219 hk innen 215x340mm ws 100St
Bong
00012219
ab € 13,25*
Ähnlich
Bong Luftpolstertasche AirPro B16, Innenmaß: 220 x 340 mm, braun, Pack 100 Stück
Bong
12220
ab € 14,71*
Ähnlich
Bong Luftpolstertasche AirPro B17, Innenmaß: 230 x 340 mm, braun, Pack 100 Stück
Bong
12222
ab € 15,62*
Ähnlich
Bong Luftpolstertasche AirPro B20, Innenmaß: 350 x 470 mm , braun, Pack 50 Stück
Bong
12228
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen