Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtasche Nr. 8, braun, 265 x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Luftpolsterversandtasche Nr. 8, braun, 265 x 360 mm
Luftpolsterversandtasche Nr. 8, braun, 265 x 360 mm
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-00012224
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012224
EAN/GTIN:
     4026283014189
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolsterversandtasche Nr. 8. Material und Polsterung: Kraftpapier, Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung. Leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich. Farbe: braun. Größe (B x H): 290 x 370 mm. Größe Innenteil (B x H): 265 x 360 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kraftpapier
Höhe:
370
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Luftpolsterversandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich
Breite:
290
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
Nr. 8
Grundfarbe:
braun
Masse:
33
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Höhe des Innenteils:
360
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Breite des Innenteils:
265
Materialtrennung möglich:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,12889*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,17889*
€ 0,21288
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,17689*
€ 0,2105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17189*
€ 0,20455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16589*
€ 0,19741
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,16089*
€ 0,19146
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,12889*
€ 0,15338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.