| |
|
| Artikel-Nr.: 1480-00012228 Herst.-Nr.: 00012228 EAN/GTIN: 4026283014202 |
| |
|
| | |
| Luftpolsterversandtasche Nr. 10. Material und Polsterung: Kraftpapier, Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung. Leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich. Farbe: braun. Größe (B x H): 370 x 480 mm. Größe Innenteil (B x H): 345 x 470 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Werkstoff: | Kraftpapier | Höhe: | 480 | Fenster vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Luftpolsterversandtasche | Verschluss-Technik: | mit Haftklebung | Beschreibung der Besonderheiten: | leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich | Breite: | 370 | Ausführung des Inhalts der Packung: | 50 Stück | Produkt-Typbezeichnung: | Nr. 10 | Grundfarbe: | braun | Masse: | 54 | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | Höhe des Innenteils: | 470 | Ausführung des Füllmaterials: | Luftpolsterfolie | Breite des Innenteils: | 345 | Materialtrennung möglich: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche |
| | |
| |