Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1480-00012232 Herst.-Nr.: 00012232 EAN/GTIN: 4026283018071 |
| |
|
| | |
| Luftpolsterversandtasche 17 WIN. Material und Polsterung: Kraftpapier, Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung und Fenster. Leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich. Farbe: weiß. Größe Innenteil (B x H): 225 x 340 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kraftpapier | Höhe: | 5 | Fenster vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Luftpolsterversandtasche | Verschluss-Technik: | mit Haftklebung | Beschreibung der Besonderheiten: | leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich | Breite: | 340 | Ausführung des Inhalts der Packung: | 100 Stück | Produkt-Typbezeichnung: | 17 WIN | Grundfarbe: | weiß | Masse: | 17 | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | Höhe des Innenteils: | 340 | Ausführung des Füllmaterials: | Luftpolsterfolie | Breite des Innenteils: | 225 | Materialtrennung möglich: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche |
| | |
| |