Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtasche 17 WIN, weiß, 225 x 340 mm, mit Fenster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Luftpolsterversandtasche 17 WIN, weiß, 225 x 340 mm, mit Fenster
Luftpolsterversandtasche 17 WIN, weiß, 225 x 340 mm, mit Fenster
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     C5BSM-00012232
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012232
EAN/GTIN:
     4026283018071
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolsterversandtasche 17 WIN. Material und Polsterung: Kraftpapier, Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung und Fenster. Leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich. Farbe: weiß. Größe Innenteil (B x H): 225 x 340 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kraftpapier
Höhe:
5
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Luftpolsterversandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich
Breite:
340
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
17 WIN
Grundfarbe:
weiß
Masse:
17
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Höhe des Innenteils:
340
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Breite des Innenteils:
225
Materialtrennung möglich:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,925*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,37925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,745*
€ 60,38655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,165*
€ 59,69635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,105*
€ 57,24495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,195*
€ 54,97205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,815*
€ 52,13985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,925*
€ 45,13075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.