Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirPro Green Versandtasche W20, weiß, 350 x 470 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Das Bild zeigt das Produkt mit Inhalt.
AirPro Green Versandtasche W20, weiß, 350 x 470 mm
AirPro Green Versandtasche W20, weiß, 350 x 470 mm
Artikel-Nr.:
     1480-00012295
Hersteller:
     AirPro Green
Herst.-Nr.:
     00012295
EAN/GTIN:
     5901947057902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche
Papierpolstertasche
Papierpolster-Versandtasche W20. Material und Polsterung: Recycling Kraftpapier, geprägtes Papier. Ausstattung: mit Haftklebung. Umweltfreundlich, ohne Plastik, verschweißte Nähte, FSC Mix zertifiziert. Farbe: weiß. Größe (B x H):370 x 470 mm. Größe Innenteil (B x H): 350 x 470 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Schneidesicherung
Höhe:
470
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
äußerst umweltfreundlich: sie sind aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und vollständig recyclebar (Entsorgung über die Altpapiersammlung)
Breite:
370
Ausführung des Inhalts der Packung:
Umverpackt im Karton mit 100 Stück
Grundfarbe:
weiß
Masse:
100
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
FSC Mix
Höhe des Innenteils:
470
Ausführung des Füllmaterials:
Papier
Breite des Innenteils:
350
Typbezeichnung:
K20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45567*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,60567*
€ 0,72075
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59567*
€ 0,70885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57567*
€ 0,68505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56567*
€ 0,67315
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,52567*
€ 0,62555
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,45567*
€ 0,54225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.