Die aroFOL classic Luftpolsterversandtasche wird ab sofort serienmäßig mit unbeschichtetem FSC-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft hergestellt. Natürlich weiterhin in der gewohnten hohe...
Luftpolstertaschen aus Kraftpapier Innenlage aus PE-Luftpolsterfolie mit Trifix-Verschluss Klebestreifen fest Adhäsionsverschluss oder Musterbeutelklammern. Farbe: weiß Luftpolstergröße K Außenamß:...
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Nr. 8 - 10 nur als Postpaket verwendbar. Größe 1+2 mit einem Loch, ab G...
Papierpolster-Versandtasche W20 Material und Polsterung: Recycling Kraftpapier, geprägtes Papier. Ausstattung: mit Haftklebung. Umweltfreundlich, ohne Plastik, verschweißte Nähte, FSC Mix zertifizi...
AirPro Luftpolstertaschen AirPro Luftpolstertaschen schützen Ihr empfindliches Versandgut optimal. Das starke Luftpolster fängt alle Stöße ab und sorgt dafür, dass der Inhalt unversehrt beim Empfän...
Die AirPro Green Versandtaschen bestehen zu 100% aus FSC® Papier und kombinieren eine spezielle Papierpolsterung mit Luftkammern, die Ihre empfindlichen Artikel sicher und effektiv schützen. Sie si...
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 20/K, weiß, 44 g Außenmaße: 370 x 480 mm, Innenmaße: 345 x 470 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, Aufreißfaden zum einfachen Öffnen, in Foli...
Ideal für alle Produkte, die einen besonders guten Polsterschutz benötigen Aussenmass: 370 x 480 mm (L x B) Gewicht: 68 g Sehr reissfest für hohe Belastungen Verschluss: Selbstklebebend oder mit Fl...
Die weiße gepolsterte Luftpolster Tasche ist sehr leicht. So reduzieren Sie Verpackungsmaterial und sparen Versandkosten. Dank des Selbstklebeverschlusses mit Schutzstreifen lässt sich die Mappe sc...
Die Schaum-Versandtaschen bieten einen guten Stoßschutz und zeichnen sich durch eine höhere Reißfestigkeit aus. So sind Ihre Produkte wie etwa Bücher für den Versand optimal geschützt. Der Schaum f...
TransPak 6130129 Luftpolster-Versandtasche 350x470mm, Innenmaß C3 370x480mm, Außenmaß weiß, SK-Verschluss Ideal für alle Produkte, die einen besonders guten Polsterschutz benötigen Sehr reißfest fü...
Die Luftpolster-Versandtasche ist die optimale Verpackungslösung für empfindliche Produkte. Die Kunststoffaußenseite und die Luftpolstermatte im Inneren schützen effektiv vor Stößen. Die Hülle der ...