Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, weiß, 130 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, weiß, 130 g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, weiß, 130 g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, weiß, 130 g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, weiß, 130 g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, weiß, 130 g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, weiß, 130 g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, weiß, 130 g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, weiß, 130 g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x20 mm, Haftklebung, weiß, 130 g/m²
Artikel-Nr.:
     1480-00014066
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014066
EAN/GTIN:
     4026283013403
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Faltentasche mit Klotzboden. Große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Kraftpapier, Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
130
Breite des Bodens [mm]:
20
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 200 Stück
Höhe [mm]:
324
Gewicht [g]:
26,3
Breite [mm]:
229
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Alleinstellungsmerkmal:
große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen
Produkt-Typbezeichnung:
mit Klotzboden
Grundfarbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Format des Umschlages:
C4
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, faltentasche c4 mit fenster, briefumschlag c4, briefhülle c4, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
168
Frei Haus
ab € 17,312*
€ 24,152*
€ 7,95*
ab € 19,12*
€ 27,01*
1 Tag
53
€ 5,95*
ab € 19,90*
€ 27,36*
6 Tage
54
€ 5,99*
ab € 36,95*
€ 50,81*
5 Tage
53
€ 6,90*
ab € 34,59*
€ 53,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,152*
€ 28,74088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,482*
€ 27,94358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,862*
€ 27,20578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,172*
€ 26,38468
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,712*
€ 25,83728
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,312*
€ 20,60128
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007364
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.