Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Faltentasche mit Klotzboden, B4, 250x353x40 mm, Haftklebung, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Faltentasche mit Klotzboden, B4, 250x353x40 mm, Haftklebung, braun
Faltentasche mit Klotzboden, B4, 250x353x40 mm, Haftklebung, braun
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-00480329
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00480329
EAN/GTIN:
     4040134010427
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche mit Klotzboden. Format des Umschlages: B4. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
130
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
B4
Höhe:
353
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Breite:
250
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 200 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
mit Klotzboden
Grundfarbe:
braun
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 250 x 353 mm
Masse:
32,4
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Breite des Bodens:
40
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, bong faltentasche b4 ohne fenster braun, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
1832
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10096*
€ 0,14876*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,62*
€ 25,45*
12 Tage
61
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,20*
€ 26,25*
2 Tage
45
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,95*
€ 26,78*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 22,84*
€ 31,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,14876*
€ 0,17702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13536*
€ 0,16108
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13176*
€ 0,15679
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10096*
€ 0,12014
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007071
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.