Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Faltentasche 00480329 B4 KB oF hk Natron br 200 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327045270
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00480329
EAN/GTIN:
     4040134050423
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
POSTHORN Faltentasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) ohne Fenster 130g/m² mit Haftklebung Papier braun 200 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Breite der Seite:
40 mm
Breite des Bodens:
40 mm
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Papier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
200 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, bong faltentasche b4 ohne fenster braun, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1832
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10096*
€ 0,14876*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,62*
€ 25,45*
12 Tage
61
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,20*
€ 26,25*
Lager 1682
45
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,95*
€ 26,78*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 22,84*
€ 31,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,78*
€ 31,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,80*
€ 24,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,09975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007071
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.