Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen B4 40mm Falte haftklebend weiß VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Faltentaschen B4 40mm Falte haftklebend weiß VE=100 Stück
Faltentaschen B4 40mm Falte haftklebend weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA795805
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     3005371
EAN/GTIN:
     4040134050423
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentasche mit Schnellverschluss mit 40mm Falte und Klotzboden.
  • ohne Fenster.
  • Weiß.
  • Größe: 40x250x353mm.
  • 140g/qm
  • VE=100 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klotzboden
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
3.7580 kg
Falte:
40 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Höhe:
40 mm
Klebung:
Haftklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Bong
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
140 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, bong faltentasche b4 ohne fenster braun, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Klotzboden, Stehboden, Versandhülle, Versandtasche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1832
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10076*
€ 0,14756*
3 Tage
39
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,56*
€ 25,49*
Lager 467
90
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,22*
€ 26,26*
2 Tage
69
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,17*
€ 30,11*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 22,80*
€ 31,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,26*
€ 31,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,24*
€ 31,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,23*
€ 31,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,26*
€ 25,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,22*
€ 22,87
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1922* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007071
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.