Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Staplerbatterie
>
Artikel
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzB 150 Ah (643 * 156 * 595mm L/B/H) Trog 57304033
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-1005753
Hersteller:
Quality Batteries
Herst.-Nr.:
Q1005753
EAN/GTIN:
4250889602628
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien
Batterie für Reinigungsmaschinen, Hebebühnen und Flurförderzeuge im Trog.
Weitere Informationen:
Technologie:
PzB
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
150 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
643 mm
Breite:
156 mm
Höhe:
595 mm
Gewicht:
158 kg
... >
Lager 1495
>
Staplerbatterien
>
24 Volt Batterien
Weitere Suchbegriffe:
antriebsbatterie 24v150ah
,
antriebsbatterie 24v
,
antriebsbatterie 150ah
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.012,122*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,252*
€ 1.311,6799
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,422*
€ 1.289,2722
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,622*
€ 1.255,0002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,132*
€ 1.230,6171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,122*
€ 1.204,4252
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fallwasserbehälter 30l mit Auslaufhahn, Fließanzeiger mit Filter, Schlauch (4m) und Kupplung
Quality Batteries
Q9877304
ab € 56,4652*
Zubehör
Faltkanister Fallwasserbehälter befüllt mit 25l entmineralisiertem Wasser inkl. Schlauch
Quality Batteries
Q9880448
ab € 45,59*
Zubehör
Q-Batteries Batterie-Überwachungssystem SMART UP T200 by S.P.E. Charger
S.P.E.
T200
ab € 238,6076*
Zubehör
Q-Batteries energiesparendes Hochfrequenzladegerät 24V 20A by S.P.E. Charger
S.P.E.
CBHD3 24V 20A
ab € 216,48*
Zubehör
REMA Dose Euro Din 80A Kupplung 25mm² grau (mit Endableiter 1500mm)
Rema
Q9876836
ab € 54,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen