Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A412/180 F10 12V 180Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A412/180 F10 12V 180Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A412/180 F10 12V 180Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12052
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA4120180HS0FA
EAN/GTIN:
     4250889618605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Notleuchte
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
180 Ah
Anschluss:
F-M10
Länge:
518
Breite:
274
Höhe:
244
Gewicht:
64.5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 578,41*
€ 647,18*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 614,9664*
€ 678,3164*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,42*
€ 692,16*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,3164*
€ 807,1965
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,2364*
€ 786,8713
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,5464*
€ 759,8702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,7164*
€ 742,2225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,9664*
€ 731,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.